東芝ライテック
絶縁アースターミナル付コンセント
種類
埋込コンセント
内容量
1個
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
極数
定格電流(A)
定格電圧(V)
形状
コンセント個数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19562655
NDG2381EN(WW)
接地2P
15
125
抜止タイプ
1
¥
1,100
¥
849
¥
934
(税込)
5日以内出荷
返品不可
19562664
NDG2187EN(WW)
接地2P
15
125
平刃タイプ
2
¥
880
¥
679
¥
747
(税込)
翌日出荷
返品不可
19562673
NDG2181EN(WW)
接地2P
15
125
平刃タイプ
1
¥
730
¥
569
¥
626
(税込)
3日以内出荷
返品不可
19562682
NDG2182N(WW)
2P
15
125
平刃タイプ
2
¥
730
¥
569
¥
626
(税込)
3日以内出荷
返品不可
19562698
NDG2181N(WW)
2P
15
125
平刃タイプ
1
¥
630
¥
479
¥
527
(税込)
3日以内出荷
返品不可
19562707
NDG2486EN(WW)
接地2P
15/20
125
平刃タイプ
1
¥
880
¥
669
¥
736
(税込)
翌日出荷
返品不可
19562716
NDG2781EN(WW)
接地2P
15/20
250
平刃タイプ
1
¥
1,000
¥
759
¥
835
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
挿し込みプラグの種類と使用上の注意