曜日別特売

トリプルコンセント

トリプルコンセント - 東芝ライテックトリプルコンセント - 東芝ライテック
極数2P種類埋込コンセント定格電流(A)15定格電圧(V)125形状平刃タイプ内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
差込口形状
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19563172NDG2113(CW)-
480
369
406(税込)
5日以内出荷
返品不可
19563364NDG2113(HT)-
580
449
494(税込)
4日以内出荷
返品不可
19563188NDG2113(WW)2P 15A 125V
370
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
19563188NDG2113(WW)36560081NDG2113(WW)NDG2113(WW) E's WIDEシリーズ トリプルコンセント 東芝ライテック 36560081E's WIDEシリーズ トリプルコンセント東芝ライテック1個
449
税込494
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

コンセント」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする