ダブルコンセント

ダブルコンセント - 東芝ライテックダブルコンセント - 東芝ライテックダブルコンセント - 東芝ライテック
(2件のレビュー)
種類埋込コンセント定格電流(A)15定格電圧(V)125形状平刃タイプ内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
差込口形状
極数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19563267NDG2122(CW)-2Pウォームベージュ
380
299
329(税込)
当日出荷
19563373NDG2122(HT)-2Pグレー
480
379
417(税込)
3日以内出荷
返品不可
19563382NDG2122E(HT)-接地2Pグレー
680
519
571(税込)
3日以内出荷
返品不可
19563276NDG2122(WW)2P 15A 125V2Pニューホワイト
260
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
19563276NDG2122(WW)36560072NDG2122(WW)NDG2122(WW) E's WIDEシリーズ ダブルコンセント 東芝ライテック 36560072E's WIDEシリーズ ダブルコンセント東芝ライテック1個
359
税込395
注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19563267
2023-02-22
用途: 破損コンセントの修理
株式会社テックMA製造業

テレビの電波がちょくちょく途切れていたのは、プラグを横に押された事で内部の接触が悪く成っていたと判断して、当製品と交換。
本品に問題は全く無いが、内装壁色と合わせる事(白壁なら白色を選ぶ)と、構造が解っていないまま分解すると、壁内部の方の金具を喪失したりする事に成るので注意。

対象商品 : 19563267
2020-07-28
用途: リフォームに際しコンセントを交換した
医療・福祉・介護関連業

色がベージュなのでカバーとの色合わせに注意が必要です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

コンセント」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする