東芝ライテック
コンセント
(1件のレビュー)
極数
2P
種類
埋込コンセント
定格電流(A)
15
定格電圧(V)
125
形状
平刃タイプ
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
差込口形状
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19563337
NDG2111(CW)
-
¥
190
¥
159
¥
175
(税込)
当日出荷
19563346
NDG2111(HT)
-
¥
350
¥
289
¥
318
(税込)
12日以内出荷
返品不可
19563355
NDG2111(WW)
2P 15A 125V
¥
145
取扱い終了
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
挿し込みプラグの種類と使用上の注意