東芝ライテック
アースターミナル付コンセント
極数
2P
種類
埋込コンセント
定格電流(A)
15
定格電圧(V)
125
形状
平刃タイプ
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
差込口形状
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19563398
NDG2181(HT)
-
¥
830
¥
639
¥
703
(税込)
4日以内出荷
返品不可
19563407
NDG2182(HT)
-
¥
930
¥
719
¥
791
(税込)
4日以内出荷
返品不可
19563784
NDG2181(CW)
-
¥
630
¥
489
¥
538
(税込)
4日以内出荷
返品不可
19563793
NDG2181(WW)
2P 15A 125V
¥
480
取扱い終了
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
挿し込みプラグの種類と使用上の注意