東芝ライテック
アースターミナル付接地ダブルコンセント
極数
接地2P
種類
埋込コンセント
定格電流(A)
15
定格電圧(V)
125
形状
平刃タイプ
コンセント個数
2
コンセント形状
接地2P 15A 125V
方式
アースターミナル結線SL端子式
適合電線
1.25mm
2
~2mm
2
、Φ1.6銅単線
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
適合プレート
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19563714
NDG2187E(CW)
ウォームベージュ
NDG2182E(CW)
¥
880
¥
689
¥
758
(税込)
5日以内出荷
返品不可
19563723
NDG2187E(HT)
グレー
NDG2182E(HT)
¥
1,180
¥
919
¥
1,011
(税込)
3日以内出荷
返品不可
19563732
NDG2187E(WW)
ニューホワイト
NDG2182E(WW)
¥
880
¥
689
¥
758
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
挿し込みプラグの種類と使用上の注意