東芝ライテック
アースターミナル付兼用接地コンセント
極数
接地2P
種類
埋込コンセント
定格電流(A)
15/20
形状
平刃タイプ
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
差込口形状
定格電圧(V)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19563802
NDG2481E(CW)
-
125
¥
880
¥
669
¥
736
(税込)
3日以内出荷
返品不可
19563818
NDG2481E(HT)
-
125
¥
1,180
¥
899
¥
989
(税込)
3日以内出荷
返品不可
19563827
NDG2486E(WW)
-
125
¥
880
¥
669
¥
736
(税込)
翌日出荷
返品不可
19563836
NDG2781E(CW)
-
250
¥
980
¥
749
¥
824
(税込)
3日以内出荷
返品不可
19563845
NDG2781E(WW)
接地2P 15/20A 250V
250
¥
820
取扱い終了
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
挿し込みプラグの種類と使用上の注意