東芝ライテック
LED保安灯センサー付ナイトライト
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
消費電力(W)
方式
材質
色
パネル
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
電源
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19563888
NDGY9632(WW)
-
-
-
-
-
-
-
-
¥
6,850
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
6日以内出荷
返品不可
19563897
NDG9632(WW)
ナイトライト明るさセンサー付
0.3
コンセント式
プラスチック
ニューホワイト
ポリカーポネート(内面シルク塗装)
66×68×27
AC100V
¥
6,750
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください