東芝ライテック
LED保安灯ナイトライト
材質
プラスチック
色
ニューホワイト
タイプ
ナイトライト入切付
消費電力(W)
0.3
電源
AC100V
方式
コンセント式
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
62×68×27
パネル
ポリカーポネート(内面シルク塗装)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19563906
NDG9631(WW)
¥
4,500
¥
3,490
¥
3,839
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください