東芝ライテック
LEDナイトライト(明るさセンサー付)
付属品
手動切り替えスイッチ付、コンセント(15A125V)付、送り端子付
色
ニューホワイト
タイプ
明るさセンサー付
消費電力(W)
0.05
電源
AC100V 50/60Hz
光源
LED(電球色 相関色温度2800K)
動作時間
約5lx固定
適合プレート
WDG5413(WW)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19563915
NDG9615
¥
4,500
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください