兼用接地コンセント

兼用接地コンセント - 東芝ライテック兼用接地コンセント - 東芝ライテック
(1件のレビュー)
極数接地2P種類埋込コンセント定格電流(A)15/20形状平刃タイプ付属品ブランクチップ付内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
差込口形状
定格電圧(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19563976NDG2411E(CW)-125
680
529
582(税込)
4日以内出荷
返品不可
19563994NDG2711E(CW)-250
730
559
615(税込)
31日以内出荷
返品不可
19563985NDG2411E(WW)接地2P 15/20A 125V125
480
取扱い終了
代替品有
19564003NDG2711E(WW)接地2P 15/20A 250V250
580
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
19563985NDG2411E(WW)36560167NDG2411E(WW)NDG2411E(WW) E's WIDEシリーズ 15A・20A兼用接地コンセント 東芝ライテック 36560167E's WIDEシリーズ 15A・20A兼用接地コンセント東芝ライテック1個
539
税込593
注文コードが変更になりました
19564003NDG2711E(WW)36560185NDG2711E(WW)NDG2711E(WW) E's WIDEシリーズ 15A・20A兼用250V接地コンセント 東芝ライテック 36560185E's WIDEシリーズ 15A・20A兼用250V接地コンセント東芝ライテック1個
589
税込648
注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-22
用途: パナホームのコンセント

パナホームの丸いコンセントを200Vに変更するときに使えます

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

コンセント」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする