露出アースターミナル付接地コンセント

露出アースターミナル付接地コンセント - 東芝ライテック
極数接地2P種類露出コンセント定格電流(A)15定格電圧(V)125内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
形状
コンセント形状
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19564518DC1182E(WW)平刃タイプ接地2P 15A 125V
1,650
1,398
1,538(税込)
5日以内出荷
返品不可
19564527DC1381E(WW)抜止タイプ(抜止形)接地2P 15A 125V
1,820
1,598
1,758(税込)
12日以内出荷
返品不可
19564536DC1181E(WW)平刃タイプ接地2P 15A 125V
1,400
1,198
1,318(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

コンセント」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする