曜日別特売

高荷重・耐熱形引掛シーリングボディ(露出型)

高荷重・耐熱形引掛シーリングボディ(露出型) - 東芝ライテック高荷重・耐熱形引掛シーリングボディ(露出型) - 東芝ライテック
種類露出コンセント定格電圧(V)125形状引掛タイプ定格電流(A)6材質メラミンフェノール内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19567022DC5112(CS)ベージュ送り付
480
419
461(税込)
6日以内出荷
返品不可
19567038DC5112(W)ホワイト送り付
480
419
461(税込)
6日以内出荷
返品不可
19567047DC5042(CS)ベージュ送りなし
360
279
307(税込)
3日以内出荷
返品不可
19567056DC5042N(W)ホワイト送りなし
360
279
307(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

コンセント」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする