東芝ライテック
高荷重・耐熱形引掛シーリングボディ(埋込形)
種類
埋込コンセント
定格電圧(V)
125
形状
引掛タイプ
定格電流(A)
6
材質
メラミンフェノール
色
ホワイト
タイプ
送り付
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19567065
DC5602(W)
¥
1,100
¥
899
¥
989
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
挿し込みプラグの種類と使用上の注意