東芝ライテック
協約形漏電ブレーカ
(1件のレビュー)
内容量
1個
バスケットに入れる
36
件中 1~36件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
極数
素子数
定格電流(A)
フレーム
定格感度電流(mA)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19567196
LB1022R100-30
2P
2E
100
100AF
30
¥
21,500
取扱い終了
19567205
LB1022R60-30
2P
2E
60
100AF
30
¥
21,500
取扱い終了
19567214
LB1022R75-30
2P
2E
75
100AF
30
¥
21,500
取扱い終了
19567223
LB1032RL100-30
3P
2E
100
100AF
30
¥
24,000
取扱い終了
19567232
LB1032RL60-30
3P
2E
60
100AF
30
¥
24,000
取扱い終了
19567248
LB1032RL75-30
3P
2E
75
100AF
30
¥
24,000
取扱い終了
19567257
LB1033R100-100
3P
3E
100
100AF
100
¥
22,100
取扱い終了
19567266
LB1033R100-30
3P
3E
100
100AF
30
¥
22,100
取扱い終了
19567275
LB1033R60-100
3P
3E
60
100AF
100
¥
22,100
取扱い終了
19567284
LB1033R60-30
3P
3E
60
100AF
30
¥
22,100
取扱い終了
19567293
LB1033R75-100
3P
3E
75
100AF
100
¥
22,100
取扱い終了
19567302
LB1033R75-30
3P
3E
75
100AF
30
¥
22,100
取扱い終了
19567318
LB322R10-30
2P
2E
10
30AF
30
¥
9,900
取扱い終了
19567327
LB322R15-30
2P
2E
15
30AF
30
¥
9,900
取扱い終了
19567336
LB322R20-30
2P
2E
20
30AF
30
¥
9,900
取扱い終了
19567345
LB322R30-30
2P
2E
30
30AF
30
¥
9,900
取扱い終了
19567354
LB333R10-30
3P
3E
10
30AF
30
¥
10,500
取扱い終了
19567363
LB333R15-30
3P
3E
15
30AF
30
¥
10,500
取扱い終了
19567372
LB333R20-15
3P
3E
20
30AF
15
¥
10,500
取扱い終了
19567388
LB333R20-30
3P
3E
20
30AF
30
¥
10,500
取扱い終了
19567397
LB333R30-15
3P
3E
30
30AF
15
¥
10,500
取扱い終了
19567406
LB333R30-30
3P
3E
30
30AF
30
¥
10,500
取扱い終了
19567415
LB522R20-30
2P
2E
20
50AF
30
¥
11,500
取扱い終了
19567424
LB522R30-30
2P
2E
30
50AF
30
¥
11,500
取扱い終了
19567433
LB522R40-30
2P
2E
40
50AF
30
¥
11,500
取扱い終了
19567442
LB522R50-30
2P
2E
50
50AF
30
¥
11,500
取扱い終了
19567458
LB533R20-15
3P
3E
20
50AF
15
¥
12,100
取扱い終了
19567467
LB533R20-30
3P
3E
20
50AF
30
¥
12,100
取扱い終了
19567476
LB533R30-15
3P
3E
30
50AF
15
¥
12,100
取扱い終了
19567485
LB533R30-30
3P
3E
30
50AF
30
¥
12,100
取扱い終了
19567494
LB533R40-30
3P
3E
40
50AF
30
¥
12,100
取扱い終了
19567503
LB533R50-30
3P
3E
50
50AF
30
¥
12,100
取扱い終了
19567512
LB622R60-30
2P
2E
60
60AF
30
¥
12,400
取扱い終了
19567528
LB633R60-30
3P
3E
60
60AF
30
¥
13,000
取扱い終了
19567537
LB733R75-30
3P
3E
75
75AF
30
¥
19,000
取扱い終了
19567546
LB722R75-30
2P
2E
75
75AF
30
¥
16,500
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください