曜日別特売

アースターミナル付防水コンセント

アースターミナル付防水コンセント - 東芝ライテック
極数2P種類防水コンセント定格電流(A)15定格電圧(V)125形状抜止タイプ適合JIS規格1コ用露出ボックス対応内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
差込口形状
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19570136DC1091N(C)-ベージュ1個用、防雨型(IPX3)
1,850
1,498
1,648(税込)
当日出荷
19570145DC1091N(T)-ブラウン1個用、防雨型(IPX3)
1,850
1,498
1,648(税込)
7日以内出荷
返品不可
19570102DC1093N(C)(抜止形)2P 15A 125Vベージュ3個用、防雨型(IPX3)
1,300
取扱い終了
代替品有
19570118DC1093N(T)(抜止形)2P 15A 125Vブラウン3個用、防雨型(IPX3)
1,350
取扱い終了
代替品有
19570127DC1093N(W)(抜止形)2P 15A 125Vホワイト3個用、防雨型(IPX3)
1,300
取扱い終了
代替品有
19570154DC1091N(W)(抜止形)2P 15A 125Vホワイト1個用、防雨型(IPX3)
1,250
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
19570102DC1093N(C)36562477DC1093N(C)ベージュDC1093N(C) アースターミナル付防水コンセント 東芝ライテック 36562477アースターミナル付防水コンセント東芝ライテック1個
1,298
税込1,428
注文コードが変更になりました
19570118DC1093N(T)36562486DC1093N(T)ブラウンDC1093N(T) アースターミナル付防水コンセント 東芝ライテック 36562486アースターミナル付防水コンセント東芝ライテック1個
1,298
税込1,428
注文コードが変更になりました
19570127DC1093N(W)36562461DC1093N(W)ホワイトDC1093N(W) アースターミナル付防水コンセント 東芝ライテック 36562461アースターミナル付防水コンセント東芝ライテック1個
1,298
税込1,428
注文コードが変更になりました
19570154DC1091N(W)36562416DC1091N(W)ホワイトDC1091N(W) アースターミナル付防水コンセント 東芝ライテック 36562416アースターミナル付防水コンセント東芝ライテック1個
1,498
欠品中
税込1,648
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

コンセント」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする