アースターミナル付接地防水ダブルコンセント

アースターミナル付接地防水ダブルコンセント - 東芝ライテックアースターミナル付接地防水ダブルコンセント - 東芝ライテックアースターミナル付接地防水ダブルコンセント - 東芝ライテック

差込口が見やすい半透明カバー(強化プラスチック)でキャップが挿入しやすいです。
コンセントは抜け止め機能付。キャップを差し込んで回転させるとロックします。
はずす場合は逆にまわして抜いてください。
また、雨の飛沫、ホコリなどの侵入を防止する扉付です。
露出・埋込配線兼用です。(DC1092Eは、露出ボックス取付はできません。)
結線の容易なSL端子構造です。径39丸形キャップを2個接続できます。

極数接地2P種類防水コンセント定格電流(A)15定格電圧(V)125形状抜止タイプタイプ2個用、防雨型(IPX3)コンセント個数2個口コンセント形状(抜止形)接地2P 15A 125V内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19570163DC1392E(C)ベージュ
2,050
1,798
1,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
19570172DC1392E(T)ブラウン
2,050
1,798
1,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
19570188DC1392E(W)ホワイト
2,050
1,798
1,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
19570197DC1092E(C)ベージュ
1,950
1,698
1,868(税込)
当日出荷
返品不可
19570206DC1092E(T)ブラウン
1,950
1,798
1,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
19570215DC1092E(W)ホワイト
1,950
1,698
1,868(税込)
3日以内出荷
返品不可
19570224DC1102Eシルバー
2,500
2,198
2,418(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

コンセント」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする