キャノピースイッチ

キャノピースイッチ - 東芝ライテック
(2件のレビュー)
定格3A 300Vひも長(mm)1000内容量1個
注意
※出荷時ひもはスイッチに結ばれていません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19577915DS2611C
330
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
19577915DS2611C34613144DS2611CDS2611C プルスイッチ 東芝ライテック 34613144プルスイッチ東芝ライテック1本
379
税込417
注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19577915
2018-12-02
用途: 倉庫のライトに!

倉庫の天井に付いているLEDライトのスイッチが操作しづらかったのでキャノピースイッチを付けました。安くてチョー便利です。

対象商品 : 19577915
2017-03-07
用途: メインスイッチ

LEDシーリングライトに取り付けて、昔ながらの蛍光灯と同じようにON/OFFできるようにしました。取り付けは、穴あけだけで済むのがいいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電設用スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする