SL角形抜止ダブルコンセント

SL角形抜止ダブルコンセント - 東芝ライテック
(1件のレビュー)
種類露出コンセント定格電流(A)15定格電圧(V)125形状抜止タイプ内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
差込口形状
極数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19570276DC1292-2P
900
739
813(税込)
当日出荷
19570267DC1292E(抜止形)接地2P 15A 125V接地2P
800
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
19570267DC1292E36562845DC1292EDC1292E SL角形抜止接地ダブルコンセント 東芝ライテック 36562845SL角形抜止接地ダブルコンセント東芝ライテック1個
889
税込978
注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19570276
2023-08-08
用途: コンセントの仮設増設

テーブルの裏などに仮設しても、ACアダプタ等が重力で抜け落ちないのは便利です。
同じ東芝ライテックにはDC1262角型ダブルコンセントがありますが、こちら(DC1292)はやや長め。ネジ穴の深さも異なり、長い木ネジが必要です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

コンセント」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする