曜日別特売

L形トリプルコンセント

L形トリプルコンセント - 東芝ライテックL形トリプルコンセント - 東芝ライテック
(6件のレビュー)
極数2P種類露出コンセント定格電流(A)15定格電圧(V)125形状平刃タイプタイプ送りなしコンセント個数3コンセント形状2P 15A 125V内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19570312DC1143(W)
650
549
604(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19570312
2023-05-04
用途: 部屋のコンセント増設用

パナソニックも使っているが、遜色なく使用出来ている。
L型は色々な接続が出来るので重宝している。

対象商品 : 19570312
2022-03-27
用途: General wiring
製造業

No issues, works as expected.

対象商品 : 19570312
2020-12-19
用途: 作業場のコンセント増設

上からしか配線できない他社製品に比べ、これはコンセントの下からでも配線でき、重宝している。

対象商品 : 19570312
2020-02-06
用途: 作業所のメンテナンス等
建設業・工事業

東芝製なので安心して使用できます。
とても便利なコンセントです。

対象商品 : 19570312
2018-12-22
用途: コンセント変更
すずむし企画製造業

東芝ライテック製で安心して使用できます。1カ所下向きが便利。

対象商品 : 19570312
2016-07-04
用途: 口数を増やす
農・林・水産業

東芝ブランドを安く購入でき満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

コンセント」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする