リューター(日本精密機械工作)
軸付電着ダイヤモンド砥石
最高級天然ダイヤモンドを厳選し使用しています。
ダイヤを特殊な方法により強固に固着しているため最高の切れ味と、高精度、長寿命です。
用途
超硬合金・セラミックス・ガラス・陶磁器・石材・焼入鋼・フェライトなどの研削・研磨に
適合材
超硬合金・セラミックス・ガラス・陶磁器・石材・焼入鋼・フェライトなど
内容量
1本
注意
※安全のため突出し長さに注意し最高回転数以下でご使用ください。
※安全のため、保護メガネをご使用ください。
全101種類を絞り込む
刃径(Φmm)
選択してください
0.9
1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.8
2
2.2
2.5
3
4
4.5
4.8
5
5.2
6
6.3
6.5
8
8.5
9
10
10.5
12
13
15
16
粒度
#120
#150
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
選択してください
25000
35000
40000
45000
50000
55000
60000
70000
80000
84000
87000
88000
100000
105000
120000
140000
150000
160000
180000
200000
210000
270000
280000
300000
101種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
刃径(Φmm)
粒度
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19735704
D1009
0.9
#150
200000
¥
1,980
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
19735713
D1012
1.2
#150
140000
¥
1,980
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
8日以内出荷
返品不可
19735722
D1018
1.8
#150
120000
¥
1,980
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
8日以内出荷
返品不可
19735738
D1020
2
#150
105000
¥
1,980
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
6日以内出荷
返品不可
19735747
D1025
2.5
#150
84000
¥
1,980
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
6日以内出荷
返品不可
19735756
D1030
3
#150
60000
¥
2,310
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
6日以内出荷
返品不可
19735765
D1040
4
#150
40000
¥
2,520
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
6日以内出荷
返品不可
19735774
D1110
1
#150
200000
¥
1,980
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
8日以内出荷
返品不可
19735783
D1115
1.5
#150
140000
¥
1,980
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
3日以内出荷
返品不可
19735792
D1120
2
#150
105000
¥
1,980
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
6日以内出荷
返品不可
19735808
D1125
2.5
#150
84000
¥
2,520
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
6日以内出荷
返品不可
19735817
D1130
3
#150
60000
¥
2,520
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
当日出荷
19735826
D1140
4
#150
40000
¥
2,860
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
8日以内出荷
19735835
D1215
1.5
#150
140000
¥
1,980
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
翌々日出荷
返品不可
19735844
D1220
2
#150
105000
¥
1,980
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
翌々日出荷
返品不可
19735853
D1230
3
#150
60000
¥
2,310
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
翌日出荷
19735862
D1240
4
#150
40000
¥
2,860
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
6日以内出荷
返品不可
19735878
D1309
0.9
#150
200000
¥
1,980
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
6日以内出荷
返品不可
19735887
D1313
1.3
#150
140000
¥
1,980
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
8日以内出荷
返品不可
19735896
D1315
1.5
#150
120000
¥
1,980
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
6日以内出荷
返品不可
19735905
D1320
2
#150
105000
¥
1,980
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
3日以内出荷
返品不可
19735923
D1418
1.8
#150
160000
¥
2,520
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
8日以内出荷
返品不可
19735932
D1513
1.3
#150
140000
¥
2,520
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌日出荷
19735948
D1514
1.4
#150
140000
¥
2,520
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
6日以内出荷
返品不可
19735957
D1518
1.8
#150
140000
¥
2,520
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
6日以内出荷
返品不可
19735966
D1522
2.2
#150
100000
¥
2,520
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
6日以内出荷
返品不可
19735975
D1620
2
#150
160000
¥
1,980
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
6日以内出荷
返品不可
19735984
D1625
2.5
#150
84000
¥
2,520
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
6日以内出荷
返品不可
19735993
D1650
5
#150
80000
¥
2,750
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
8日以内出荷
返品不可
19736002
D1685
8.5
#150
60000
¥
2,750
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
8日以内出荷
返品不可
19736018
D1745
4.5
#150
60000
¥
2,750
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
翌々日出荷
返品不可
19736027
D1752
5.2
#150
55000
¥
2,750
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
翌日出荷
19736036
D1760
6.3
#150
80000
¥
2,750
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
6日以内出荷
返品不可
19736045
D1860
6
#150
60000
¥
2,860
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
8日以内出荷
返品不可
19736054
D1904
4
#150
100000
¥
2,750
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
当日出荷
19736063
D1905
5
#150
80000
¥
2,860
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
6日以内出荷
返品不可
19736072
D1906
6
#150
70000
¥
3,200
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
6日以内出荷
返品不可
19736088
D1909
9
#150
60000
¥
3,720
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
6日以内出荷
返品不可
19736097
D1910
10
#150
60000
¥
4,290
¥
4,288
¥
4,717
(税込)
6日以内出荷
返品不可
19736106
D1912
12
#150
50000
¥
4,290
¥
4,288
¥
4,717
(税込)
6日以内出荷
返品不可
19736115
D3010
1
#150
300000
¥
2,190
¥
2,188
¥
2,407
(税込)
8日以内出荷
19736124
D3015
1.5
#150
300000
¥
2,190
¥
2,188
¥
2,407
(税込)
当日出荷
19736133
D3020
2
#150
280000
¥
2,190
¥
2,188
¥
2,407
(税込)
翌日出荷
19736142
D3025
2.5
#150
270000
¥
2,520
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌日出荷
返品不可
19736158
D3030
3
#150
210000
¥
2,520
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌日出荷
19736167
D3040
4
#150
180000
¥
3,070
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
8日以内出荷
19736176
D3050
5
#150
160000
¥
3,070
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
8日以内出荷
19736185
D3060
6
#150
140000
¥
3,070
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌日出荷
返品不可
19736194
D3110
1
#150
300000
¥
2,190
¥
2,188
¥
2,407
(税込)
翌日出荷
19736203
D3115
1.5
#150
200000
¥
2,190
¥
2,188
¥
2,407
(税込)
翌日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
次へ