機械研削用 軸付電着ダイヤモンド砥石

機械研削用 軸付電着ダイヤモンド砥石 - リューター(日本精密機械工作)機械研削用 軸付電着ダイヤモンド砥石 - リューター(日本精密機械工作)機械研削用 軸付電着ダイヤモンド砥石 - リューター(日本精密機械工作)機械研削用 軸付電着ダイヤモンド砥石 - リューター(日本精密機械工作)機械研削用 軸付電着ダイヤモンド砥石 - リューター(日本精密機械工作)機械研削用 軸付電着ダイヤモンド砥石 - リューター(日本精密機械工作)機械研削用 軸付電着ダイヤモンド砥石 - リューター(日本精密機械工作)機械研削用 軸付電着ダイヤモンド砥石 - リューター(日本精密機械工作)

最高級ダイヤモンド砥粒を酸化ケイ素粉末で焼成した砥石で、強固で耐久性に優れています。
湿式及び乾式での使用が可能でドレッシングも出来ます。

用途
インターナル研削用
超硬合金・セラミックス・ガラス・陶磁器・宝石類などの内研及びジグ研削に
適合材超硬合金・セラミックス・ガラス・陶磁器・宝石類など粒度#170内容量1本
注意
※機械研削用に製作されていますのでジグ研削盤やリュータースピンドル、リューターEL-64等でご使用ください。
※安全のため突出し長さに注意し最高回転数以下でご使用ください。
※安全のため、保護メガネをご使用ください。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径(Φmm)
粒度
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19737122D71033#170105000
5,650
4,998
5,498(税込)
6日以内出荷
返品不可
19737138D71044#170100000
6,220
5,698
6,268(税込)
6日以内出荷
返品不可
19737147D71055#17090000
7,240
6,598
7,258(税込)
3日以内出荷
返品不可
19737156D71066#17080000
8,630
7,598
8,358(税込)
当日出荷
19737165D72077#17080000
9,200
7,998
8,798(税込)
6日以内出荷
返品不可
19737174D72088#17072000
11,490
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
返品不可
19737183D72099#17067000
12,870
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
19737192D721010#17063000
14,600
13,980
15,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ダイヤモンドバー・インターナルバーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/487/
2022-10-13

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする