リューター(日本精密機械工作)
ハイメタルボンド 軸付電着ダイヤモンド砥石
最高級天然ダイヤモンド砥粒を金属粉末と酸化ケイ素粉で焼成した砥石でメタルボンドとビトリファイドボンドのそれぞれの利点を合わせもった砥石です。
耐熱性・耐久性に優れハンドグラインダーによる自由研削用です。
用途
ハイドグラインダー用
超硬合金・セラミックス・ガラスの研削及び研磨に
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
70000
適合材
超硬合金・セラミックス・ガラス
内容量
1本
注意
※安全のため突出し長さに注意し最高回転数以下でご使用ください。
※安全のため、保護メガネをご使用ください。
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
粒度
刃径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19737208
D8103
#100
3
¥
9,490
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
3日以内出荷
19737217
D8104
#100
4
¥
10,210
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
6日以内出荷
返品不可
19737226
D8105
#100
5
¥
11,080
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
6日以内出荷
返品不可
19737235
D8106
#100
6
¥
12,330
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
6日以内出荷
返品不可
19737244
D8201
#100
4
¥
20,350
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
19737253
D8202
#100
5
¥
22,000
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
6日以内出荷
返品不可
19737262
D8203
#100
5
¥
22,000
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
6日以内出荷
返品不可
19737278
D8204
#100
5
¥
28,330
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
6日以内出荷
返品不可
19737287
D8205
#100
10
¥
28,160
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください