リューター(日本精密機械工作)
電着ダイヤモンドディスク
最高級天然ダイヤを特殊な方法により強固に固着しているため最高の切れ味と高精度、長寿命です。
基板にステンレスを使用しているため剛性、耐蝕性に優れ、使い易く、仕上げ面も良好です。
用途
金属・非金属の溝入れ及び切断に
形状
ディスク型
対応材質
金属・非金属
内容量
1本
注意
※取付軸径の変更は、別売のマンドレールを御使用ください。
※安全のため突出し長さに注意し最高回転数以下でご使用ください。
※安全のため、保護メガネをご使用ください。
全48種類を絞り込む
粒度
選択してください
#80
#140
#150
#200
#230
#500
刃径(Φmm)
選択してください
19
22
25
30
45
軸径(Φmm)
2.34
3
48種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
粒度
刃径(Φmm)
軸径(Φmm)
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
軸長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19737296
D9113
#230
19
2.34
10000
40
¥
5,920
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
当日出荷
53856225
D9114
#230
19
3
15000
45
¥
5,920
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年1月29日
19737305
D9123
#230
22
2.34
10000
40
¥
5,920
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
当日出荷
53856234
D9124
#230
22
3
15000
45
¥
5,920
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
当日出荷
19737314
D9211
#140
19
2.34
10000
40
¥
4,680
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
当日出荷
19737323
D9212
#140
22
2.34
10000
40
¥
5,620
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
当日出荷
53856243
D9213
#140
19
3
15000
45
¥
4,680
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
当日出荷
53856259
D9214
#140
22
3
15000
45
¥
5,620
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
当日出荷
19737348
D9311
#500
19
2.34
10000
40
¥
7,660
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
6日以内出荷
返品不可
19737357
D9312
#500
19
2.34
10000
40
¥
6,690
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
6日以内出荷
返品不可
19737366
D9313
#230
19
2.34
10000
40
¥
6,690
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
当日出荷
53856268
D9314
#500
19
3
15000
45
¥
7,660
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
8日以内出荷
返品不可
53856277
D9315
#500
19
3
15000
45
¥
6,690
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
8日以内出荷
返品不可
53856286
D9316
#230
19
3
15000
45
¥
6,690
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
8日以内出荷
返品不可
19737375
D9321
#500
22
2.34
10000
40
¥
7,690
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
6日以内出荷
返品不可
19737384
D9322
#500
22
2.34
10000
40
¥
6,690
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
8日以内出荷
返品不可
19737393
D9323
#230
22
2.34
10000
40
¥
6,690
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
6日以内出荷
返品不可
53856295
D9325
#500
22
3
15000
45
¥
7,690
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
8日以内出荷
返品不可
53856304
D9326
#500
22
3
15000
45
¥
6,690
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
8日以内出荷
返品不可
53856313
D9327
#230
22
3
15000
45
¥
6,690
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
8日以内出荷
返品不可
19737427
D9511
#230
19
2.34
10000
40
¥
5,920
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
6日以内出荷
返品不可
53856329
D9512
#230
19
3
15000
45
¥
5,920
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
19737436
D9521
#230
22
2.34
10000
40
¥
5,920
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
3日以内出荷
53856338
D9522
#230
22
3
15000
45
¥
5,920
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
8日以内出荷
返品不可
53856347
D9611
#80
25
2.34
10000
45
¥
6,380
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
返品不可
53856356
D9612
#80
25
2.34
10000
45
¥
6,490
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
当日出荷
53856365
D9613
#150
25
2.34
10000
45
¥
6,490
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
3日以内出荷
返品不可
53856374
D9614
#150
25
2.34
10000
45
¥
6,380
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
返品不可
53856383
D9615
#150
25
2.34
10000
45
¥
6,490
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
3日以内出荷
返品不可
53856399
D9616
#200
25
2.34
10000
45
¥
6,380
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
返品不可
53856408
D9617
#200
25
2.34
10000
45
¥
6,490
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
翌々日出荷
返品不可
53856417
D9618
#80
25
3
15000
45
¥
6,380
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
8日以内出荷
返品不可
53856426
D9619
#80
25
3
15000
45
¥
6,490
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
翌々日出荷
返品不可
53856435
D9620
#150
25
3
15000
45
¥
6,490
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
3日以内出荷
返品不可
53856444
D9621
#150
25
3
15000
45
¥
6,380
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
返品不可
53856453
D9622
#150
25
3
15000
45
¥
6,490
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
3日以内出荷
返品不可
53856469
D9623
#200
25
3
15000
45
¥
6,380
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
返品不可
53856478
D9624
#200
25
3
15000
45
¥
6,490
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
3日以内出荷
返品不可
53856487
D9641
#230
30
3
13000
45
¥
10,300
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
3日以内出荷
返品不可
53856496
D9642
#230
30
3
13000
45
¥
10,300
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
3日以内出荷
返品不可
53856505
D9643
#230
30
3
13000
45
¥
10,300
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
3日以内出荷
返品不可
53856514
D9644
#230
30
3
13000
45
¥
10,300
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
3日以内出荷
返品不可
53856523
D9651
#230
45
3
10000
45
¥
13,540
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
53856539
D9652
#230
45
3
10000
45
¥
13,540
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
53856548
D9653
#230
45
3
10000
45
¥
13,540
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
8日以内出荷
返品不可
53856557
D9654
#230
45
3
10000
45
¥
13,540
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
当日出荷
19737402
D9324
#140
22
2.34
10000
40
¥
4,950
取扱い終了
代替品有
19737418
D9411
#150
19
2.34
15000
40
¥
3,900
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください