曜日別特売

軸付電着ボラゾン砥石 軸径3mm

軸付電着ボラゾン砥石 軸径3mm - リューター(日本精密機械工作)軸付電着ボラゾン砥石 軸径3mm - リューター(日本精密機械工作)軸付電着ボラゾン砥石 軸径3mm - リューター(日本精密機械工作)軸付電着ボラゾン砥石 軸径3mm - リューター(日本精密機械工作)軸付電着ボラゾン砥石 軸径3mm - リューター(日本精密機械工作)軸付電着ボラゾン砥石 軸径3mm - リューター(日本精密機械工作)軸付電着ボラゾン砥石 軸径3mm - リューター(日本精密機械工作)軸付電着ボラゾン砥石 軸径3mm - リューター(日本精密機械工作)

ダイヤモンド工具で加工しにくい鉄系鋼材に最適です。
厳選した最高級ボラゾン砥粒を使用しているため、切れ味が抜群で耐久性に優れています。
厳密な検査により振れを押え寸法精度に優れています。

用途合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、炭素鋼等の焼入鋼の研削及び研磨粒度#150適合材合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、炭素鋼等の焼入鋼内容量1本
注意
※安全のため突出し長さに注意し最高回転数以下でご使用ください。
※安全のため、保護メガネをご使用ください。
全41種類を絞り込む
砥石径(Φmm)
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
41種類すべて表示中
注文コード
品番
砥石径(Φmm)
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19737472N10080.8300000
2,190
2,188
2,407(税込)
当日出荷
19737488N10101300000
2,190
2,188
2,407(税込)
8日以内出荷
返品不可
19737497N10151.5290000
2,190
2,188
2,407(税込)
翌日出荷
返品不可
19737506N10202280000
2,190
2,188
2,407(税込)
8日以内出荷
返品不可
19737515N10252.5270000
2,190
2,188
2,407(税込)
8日以内出荷
返品不可
19737524N10303210000
2,190
2,188
2,407(税込)
8日以内出荷
返品不可
19737533N10606140000
3,200
3,198
3,518(税込)
翌日出荷
19737542N11101300000
2,360
2,298
2,528(税込)
6日以内出荷
返品不可
19737558N11151.5200000
2,360
2,298
2,528(税込)
3日以内出荷
返品不可
19737567N11202150000
2,360
2,298
2,528(税込)
6日以内出荷
返品不可
19737576N11252.5120000
2,360
2,298
2,528(税込)
6日以内出荷
返品不可
19737585N1130387000
2,360
2,298
2,528(税込)
6日以内出荷
返品不可
19737594N1140460000
2,360
2,298
2,528(税込)
翌々日出荷
返品不可
19737603N1160650000
3,530
3,298
3,628(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月20日
19737612N12101300000
2,530
2,498
2,748(税込)
6日以内出荷
返品不可
19737628N12151.5200000
2,530
2,498
2,748(税込)
6日以内出荷
返品不可
19737637N12202150000
2,530
2,498
2,748(税込)
6日以内出荷
返品不可
19737646N12252.5120000
2,530
2,498
2,748(税込)
6日以内出荷
返品不可
19737655N1230387000
2,530
2,498
2,748(税込)
6日以内出荷
返品不可
19737664N1240470000
2,530
2,498
2,748(税込)
6日以内出荷
返品不可
19737673N1260650000
3,740
3,698
4,068(税込)
翌々日出荷
返品不可
19737682N13202150000
2,530
2,498
2,748(税込)
6日以内出荷
返品不可
19737698N13252.5120000
2,530
2,498
2,748(税込)
6日以内出荷
返品不可
19737707N1330387000
2,530
2,498
2,748(税込)
6日以内出荷
返品不可
19737716N1360650000
3,740
3,698
4,068(税込)
翌々日出荷
19737725N14201150000
2,530
2,498
2,748(税込)
6日以内出荷
返品不可
19737734N14251.5120000
2,530
2,498
2,748(税込)
6日以内出荷
返品不可
19737743N14301.887000
2,530
2,498
2,748(税込)
6日以内出荷
返品不可
19737752N1530387000
2,530
2,498
2,748(税込)
6日以内出荷
返品不可
19737768N1560650000
3,750
3,698
4,068(税込)
6日以内出荷
返品不可
19737777N16202150000
2,530
2,498
2,748(税込)
6日以内出荷
返品不可
19737786N16252.5120000
2,530
2,498
2,748(税込)
6日以内出荷
返品不可
19737795N1630382000
2,530
2,498
2,748(税込)
8日以内出荷
返品不可
19737804N1660650000
3,750
3,698
4,068(税込)
6日以内出荷
返品不可
19737813N1730352000
2,530
2,498
2,748(税込)
6日以内出荷
返品不可
19737822N1760643000
3,740
3,698
4,068(税込)
6日以内出荷
返品不可
19737838N18303150000
2,530
2,498
2,748(税込)
6日以内出荷
返品不可
19737847N18404.860000
3,200
3,198
3,518(税込)
翌々日出荷
返品不可
19737856N18454.580000
3,200
3,198
3,518(税込)
6日以内出荷
返品不可
19737865N1860650000
3,200
3,198
3,518(税込)
6日以内出荷
返品不可
19737874N191010.525000
3,200
3,198
3,518(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

軸付砥石の特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/484/
2023-03-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ゴム砥石の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/483/
2023-03-09

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする