曜日別特売

軸付電着ボラゾン砥石 軸径6mm

軸付電着ボラゾン砥石 軸径6mm - リューター(日本精密機械工作)軸付電着ボラゾン砥石 軸径6mm - リューター(日本精密機械工作)軸付電着ボラゾン砥石 軸径6mm - リューター(日本精密機械工作)軸付電着ボラゾン砥石 軸径6mm - リューター(日本精密機械工作)軸付電着ボラゾン砥石 軸径6mm - リューター(日本精密機械工作)軸付電着ボラゾン砥石 軸径6mm - リューター(日本精密機械工作)軸付電着ボラゾン砥石 軸径6mm - リューター(日本精密機械工作)軸付電着ボラゾン砥石 軸径6mm - リューター(日本精密機械工作)

ダイヤモンド工具で加工しにくい鉄系鋼材に最適です。
厳選した最高級ボラゾン砥粒を使用しているため、切れ味が抜群で耐久性に優れています。
厳密な検査により振れを押え寸法精度に優れています。

用途合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、炭素鋼等の焼入鋼の研削及び研磨粒度#120適合材合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、炭素鋼等の焼入鋼内容量1本
注意
※安全のため突出し長さに注意し最高回転数以下でご使用ください。
※安全のため、保護メガネをご使用ください。
全13種類を絞り込む
砥石径(Φmm)
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
13種類すべて表示中
注文コード
品番
砥石径(Φmm)
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19737883N20101093000
3,740
3,298
3,628(税込)
8日以内出荷
返品不可
19737892N2106672000
3,740
3,298
3,628(税込)
6日以内出荷
返品不可
19737908N2108842000
4,400
3,998
4,398(税込)
6日以内出荷
返品不可
19737917N21101033000
4,630
3,998
4,398(税込)
8日以内出荷
返品不可
19737926N2206672000
3,740
3,298
3,628(税込)
6日以内出荷
返品不可
19737935N2208842000
5,050
4,398
4,838(税込)
6日以内出荷
返品不可
19737944N22101033000
5,170
4,698
5,168(税込)
6日以内出荷
返品不可
19737953N2306672000
3,740
3,298
3,628(税込)
6日以内出荷
返品不可
19737962N23101033000
5,050
4,398
4,838(税込)
6日以内出荷
返品不可
19737978N24101033000
5,050
4,398
4,838(税込)
6日以内出荷
返品不可
19737987N25101043000
5,050
4,398
4,838(税込)
6日以内出荷
返品不可
19737996N26101030000
6,020
5,498
6,048(税込)
6日以内出荷
返品不可
19738005N27101043000
5,050
4,398
4,838(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

軸付砥石の特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/484/
2023-03-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ゴム砥石の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/483/
2023-03-09

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする