リューター(日本精密機械工作)
機械研削用 軸付電着ボラゾン砥石
最高級ボラゾン砥粒を酸化ケイ素粉末で焼成した砥石で強固で耐久性に優れています。
湿式及び乾式での使用が可能でドレッシングも出来ます。
用途
インターナル研削用
炭素工具鋼、高速度工具鋼、合金工具鋼、等の焼入鋼の内研、及びジグ研削に
適合材
炭素工具鋼、高速度工具鋼、合金工具鋼、等の焼入鋼
粒度
#170
内容量
1本
注意
※内研削用に製作されていますのでジグ研削盤やh4スピンドル等でご使用ください。
※安全のため突出し長さに注意し最高回転数以下でご使用ください。
※安全のため、保護メガネをご使用ください。
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
砥石径(Φmm)
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19738407
N8103
3
105000
¥
5,790
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
6日以内出荷
返品不可
19738416
N8104
4
100000
¥
6,610
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
6日以内出荷
返品不可
19738425
N8105
5
90000
¥
7,400
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
6日以内出荷
返品不可
19738434
N8106
6
80000
¥
9,210
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
6日以内出荷
返品不可
19738443
N8607
7
80000
¥
11,220
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
6日以内出荷
返品不可
19738452
N8608
8
72000
¥
12,830
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
6日以内出荷
返品不可
19738468
N8609
9
67000
¥
13,550
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
6日以内出荷
返品不可
19738477
N8610
10
63000
¥
17,610
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください