ハイメタルボンド 軸付電着ボラゾン砥石

ハイメタルボンド 軸付電着ボラゾン砥石 - リューター(日本精密機械工作)ハイメタルボンド 軸付電着ボラゾン砥石 - リューター(日本精密機械工作)ハイメタルボンド 軸付電着ボラゾン砥石 - リューター(日本精密機械工作)ハイメタルボンド 軸付電着ボラゾン砥石 - リューター(日本精密機械工作)

最高級ボラゾン砥粒を金属粉末と酸化ケイ素で焼成した砥石でメタルボンドとビトリファイドボンドのそれぞれの利点を合わせもった砥石です。
耐熱性・耐久性に優れハンドグラインダーによる自由研削用です。

用途
ハイドグラインダー用
焼入炭素鋼、ダイス鋼、ハイス鋼、ステンレス鋼の研削及び研磨に
適合材焼入炭素鋼、ダイス鋼、ハイス鋼、ステンレス鋼粒度#100最高使用回転数(min-1[r.p.m])70000内容量1本
注意
※安全のため突出し長さに注意し最高回転数以下でご使用ください。
※安全のため、保護メガネをご使用ください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
砥石径(Φmm)
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19738486N9103370000
9,900
8,998
9,898(税込)
6日以内出荷
返品不可
19738495N9104470000
10,860
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
返品不可
19738504N9105570000
12,330
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
19738513N9106670000
14,160
13,980
15,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

軸付砥石の特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/484/
2023-03-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ゴム砥石の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/483/
2023-03-09

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする