リューター(日本精密機械工作)
精密加工用軸付砥石 ホワイトポイント
材質と品質を厳選しましたので切れ味、耐久性に優れた砥石です。
使い易い形状と寸法を選びましたので作業に合わせて各種リューター電動工具でご使用下さい。
用途
金合金、パラジューム合金、硬質レジン、陶材の仕上げ用
粒度
#600
適合材
金合金、パラジューム合金、硬質レジン、陶材
砥材
WA
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
30000
結合剤
V(ビトリファイド)
結合度
P
内容量
1パック(5本)
注意
※安全のため突出し長さに注意し最高回転数以下でご使用ください。
※安全のため、保護メガネをご使用ください。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19738522
G1002
¥
1,590
¥
1,588
¥
1,747
(税込)
8日以内出荷
返品不可
19738538
G1003
¥
1,590
¥
1,588
¥
1,747
(税込)
当日出荷
19738547
G1006
¥
1,590
¥
1,588
¥
1,747
(税込)
3日以内出荷
返品不可
19738556
G1008
¥
1,590
¥
1,588
¥
1,747
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください