リューター(日本精密機械工作)
精密加工用軸付砥石 セラモメタルポイント
材質と品質を厳選しましたので切れ味、耐久性に優れた砥石です。
使い易い形状と寸法を選びましたので作業に合わせて各種リューター電動工具でご使用下さい。
用途
セラミックス、ガラス、陶磁器など非金属用の中仕上に
適合材
セラミックス、ガラス、陶磁器など非金属
粒度
#120
砥材
WA
結合剤
V(ビトリファイド)
結合度
P
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
30000
内容量
1パック(5本)
注意
※安全のため突出し長さに注意し最高回転数以下でご使用ください。
※安全のため、保護メガネをご使用ください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19738635
G1031
30000
¥
1,590
¥
1,588
¥
1,747
(税込)
6日以内出荷
返品不可
19738644
G1032
30000
¥
1,590
¥
1,588
¥
1,747
(税込)
6日以内出荷
返品不可
19738653
G1035
30000
¥
1,590
¥
1,588
¥
1,747
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください