リューター(日本精密機械工作)
精密加工用軸付砥石
材質と品質を厳選しましたので切れ味、耐久性に優れた砥石です。
使い易い形状と寸法を選びましたので作業に合わせて各種リューター電動工具でご使用下さい。
用途
超硬合金、特殊鋳鉄、ガラス、陶磁器及び非金属用の中仕上げ用
粒度
#150
適合材
超硬合金、特殊鋳鉄、ガラス、陶磁器及び非金属
砥材
GC
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
30000
結合剤
V(ビトリファイド)
結合度
P
内容量
1パック(10本)
注意
※安全のため突出し長さに注意し最高回転数以下でご使用ください。
※安全のため、保護メガネをご使用ください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19738662
G1041
¥
5,350
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
翌日出荷
19738678
G1042
¥
4,560
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
翌日出荷
19738687
G1043
¥
4,560
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください