曜日別特売

軸付砥石 軸径3mm

軸付砥石 軸径3mm - リューター(日本精密機械工作)軸付砥石 軸径3mm - リューター(日本精密機械工作)軸付砥石 軸径3mm - リューター(日本精密機械工作)軸付砥石 軸径3mm - リューター(日本精密機械工作)軸付砥石 軸径3mm - リューター(日本精密機械工作)軸付砥石 軸径3mm - リューター(日本精密機械工作)軸付砥石 軸径3mm - リューター(日本精密機械工作)軸付砥石 軸径3mm - リューター(日本精密機械工作)

材質と品質を厳選しましたので切れ味、耐久性に優れた砥石です。
使い易い形状と寸法を選びましたので作業に合わせて各種リューター電動工具でご使用下さい。

用途焼入鋼、工具鋼、一般鋼材(一般ハンドグラインダー用)適合材焼入鋼、工具鋼、一般鋼材形状円筒型砥材SPピンク結合剤V(ビトリファイド)内容量1パック(5本)
注意
※安全のため突出し長さに注意し最高回転数以下でご使用ください。
※安全のため、保護メガネをご使用ください。
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
粒度
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
結合度
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19738696G3101#32080000P
5,990
5,898
6,488(税込)
6日以内出荷
返品不可
19738705G3102#32080000P
5,990
5,898
6,488(税込)
6日以内出荷
返品不可
19738714G3103#22080000P
4,270
4,198
4,618(税込)
8日以内出荷
返品不可
19738723G3104#10080000Q
2,750
2,598
2,858(税込)
8日以内出荷
返品不可
19738732G3105#10080000Q
2,750
2,598
2,858(税込)
8日以内出荷
返品不可
19738748G3106#10040000Q
2,530
2,398
2,638(税込)
翌日出荷
19738757G3107#10040000Q
2,530
2,398
2,638(税込)
8日以内出荷
19738766G3108#10040000Q
2,290
2,198
2,418(税込)
8日以内出荷
返品不可
19738775G3109#10040000Q
2,290
2,198
2,418(税込)
8日以内出荷
返品不可
19738784G3110#10040000Q
2,480
2,398
2,638(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

軸付砥石の特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/484/
2023-03-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ゴム砥石の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/483/
2023-03-09

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする