軸付砥石 軸径3mm

軸付砥石 軸径3mm - リューター(日本精密機械工作)軸付砥石 軸径3mm - リューター(日本精密機械工作)軸付砥石 軸径3mm - リューター(日本精密機械工作)軸付砥石 軸径3mm - リューター(日本精密機械工作)軸付砥石 軸径3mm - リューター(日本精密機械工作)軸付砥石 軸径3mm - リューター(日本精密機械工作)軸付砥石 軸径3mm - リューター(日本精密機械工作)軸付砥石 軸径3mm - リューター(日本精密機械工作)

材質と品質を厳選しましたので切れ味、耐久性に優れた砥石です。
使い易い形状と寸法を選びましたので作業に合わせて各種リューター電動工具でご使用下さい。

用途焼入鋼、工具鋼、一般鋼材(高速ハンドグラインダー用)形状円筒型砥材STホワイト結合剤V(ビトリファイド)適合材焼入鋼、工具鋼、一般鋼材内容量1パック(5本)
注意
※安全のため突出し長さに注意し最高回転数以下でご使用ください。
※安全のため、保護メガネをご使用ください。
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
粒度
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19738793G3121#32060000
5,520
4,998
5,498(税込)
6日以内出荷
返品不可
19738802G3122#32060000
5,520
4,998
5,498(税込)
翌日出荷
返品不可
19738818G3123#10060000
3,020
2,998
3,298(税込)
8日以内出荷
19738827G3124#10060000
3,020
2,998
3,298(税込)
6日以内出荷
返品不可
19738836G3125#10060000
3,020
2,998
3,298(税込)
6日以内出荷
返品不可
19738845G3126#10050000
3,020
2,998
3,298(税込)
6日以内出荷
返品不可
19738854G3127#8050000
3,020
2,998
3,298(税込)
6日以内出荷
返品不可
19738863G3128#8050000
3,020
2,998
3,298(税込)
6日以内出荷
返品不可
19738872G3129#8050000
3,020
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
返品不可
19738888G3130#8050000
3,020
2,998
3,298(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

軸付砥石の特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/484/
2023-03-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ゴム砥石の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/483/
2023-03-09

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする