リューター(日本精密機械工作)
軸付砥石 軸径3mm
材質と品質を厳選しましたので切れ味、耐久性に優れた砥石です。
使い易い形状と寸法を選びましたので作業に合わせて各種リューター電動工具でご使用下さい。
用途
合金鋼、炭素鋼、ステンレス鋼、一般鋼材(一般ハンドグラインダー用)
適合材
合金鋼、炭素鋼、ステンレス鋼、一般鋼材
形状
円筒型
結合剤
V(ビトリファイド)
内容量
1パック(5本)
注意
※安全のため突出し長さに注意し最高回転数以下でご使用ください。
※安全のため、保護メガネをご使用ください。
全24種類を絞り込む
粒度
#60
#80
砥材
WA
WA白
WA赤
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
選択してください
30000
32000
36000
36800
39000
42000
45600
62400
72000
88000
95000
105000
結合度
N
P
24種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
粒度
砥材
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
結合度
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19738897
G3211
#80
WA白
105000
P
¥
1,610
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
19738906
G3212
#80
WA白
95000
P
¥
1,610
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
8日以内出荷
返品不可
19738915
G3213
#60
WA白
88000
P
¥
1,610
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
8日以内出荷
19738924
G3214
#60
WA白
72000
P
¥
1,610
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
8日以内出荷
19738933
G3215
#60
WA白
62400
P
¥
1,610
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
19738942
G3216
#60
WA白
45600
P
¥
1,610
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
8日以内出荷
19738958
G3217
#60
WA白
36000
P
¥
1,610
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
3日以内出荷
返品不可
19738967
G3221
#80
WA赤
105000
P
¥
1,600
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
19738976
G3222
#80
WA赤
95000
P
¥
1,600
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌日出荷
19738985
G3223
#60
WA赤
88000
P
¥
1,600
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌日出荷
19738994
G3224
#60
WA赤
72000
P
¥
1,600
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
8日以内出荷
返品不可
19739003
G3225
#60
WA赤
62400
P
¥
1,600
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
8日以内出荷
19739012
G3226
#60
WA赤
45600
P
¥
1,600
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
19739028
G3227
#60
WA赤
36000
P
¥
1,600
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
8日以内出荷
19739274
G3311
#60
WA
30000
P
¥
1,600
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌日出荷
19739283
G3312
#60
WA
30000
P
¥
2,310
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
翌日出荷
19739308
G3411
#60
WA赤
42000
N
¥
2,450
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
3日以内出荷
返品不可
19739317
G3412
#60
WA赤
39000
P
¥
2,450
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
8日以内出荷
19739326
G3413
#60
WA赤
32000
P
¥
2,030
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌日出荷
返品不可
19739335
G3414
#60
WA赤
45600
P
¥
2,030
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
6日以内出荷
返品不可
19739344
G3415
#60
WA赤
36800
P
¥
2,300
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
8日以内出荷
19739353
G3416
#60
WA赤
30000
P
¥
2,980
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
8日以内出荷
19739362
G3417
#60
WA赤
30000
P
¥
2,980
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
翌日出荷
19739378
G3418
#60
WA赤
30000
P
¥
3,640
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
翌日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください