リューター(日本精密機械工作)
軸付砥石 軸径3mm
材質と品質を厳選しましたので切れ味、耐久性に優れた砥石です。
使い易い形状と寸法を選びましたので作業に合わせて各種リューター電動工具でご使用下さい。
用途
一般鋼材、鋳物、鋳鋼、鋳造物、炭素鋼(生材)(一般ハンドグラインダー用)
適合材
一般鋼材、鋳物、鋳鋼、鋳造物、炭素鋼(生材
砥材
Aブルー
結合剤
V(ビトリファイド)
結合度
P
内容量
1パック(5本)
注意
※安全のため突出し長さに注意し最高回転数以下でご使用ください。
※安全のため、保護メガネをご使用ください。
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
粒度
形状
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19739107
G3241
#80
円筒型
105000
¥
1,610
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
19739116
G3242
#80
円筒型
95000
¥
1,610
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
19739125
G3243
#60
円筒型
88000
¥
1,610
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
19739134
G3244
#60
円筒型
72000
¥
1,610
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
19739143
G3245
#60
円筒型
62400
¥
1,610
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
19739152
G3246
#60
円筒型
45600
¥
1,610
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
6日以内出荷
返品不可
19739168
G3247
#60
円筒型
36000
¥
1,610
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
6日以内出荷
返品不可
19739387
G3511
#60
傘型
30000
¥
2,020
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください