曜日別特売

軸付砥石 軸径3mm

軸付砥石 軸径3mm - リューター(日本精密機械工作)軸付砥石 軸径3mm - リューター(日本精密機械工作)軸付砥石 軸径3mm - リューター(日本精密機械工作)軸付砥石 軸径3mm - リューター(日本精密機械工作)軸付砥石 軸径3mm - リューター(日本精密機械工作)軸付砥石 軸径3mm - リューター(日本精密機械工作)軸付砥石 軸径3mm - リューター(日本精密機械工作)軸付砥石 軸径3mm - リューター(日本精密機械工作)
(1件のレビュー)

材質と品質を厳選しましたので切れ味、耐久性に優れた砥石です。
使い易い形状と寸法を選びましたので作業に合わせて各種リューター電動工具でご使用下さい。

用途超硬合金、特殊鋳鉄、ガラス、陶磁器、石材(一般ハンドグラインダー用)粒度#100適合材超硬合金、特殊鋳鉄、ガラス、陶磁器、石材砥材GC結合剤V(ビトリファイド)結合度J内容量1パック(5本)
注意
※安全のため突出し長さに注意し最高回転数以下でご使用ください。
※安全のため、保護メガネをご使用ください。
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
形状
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19739177G3251円筒型105000
2,330
2,298
2,528(税込)
当日出荷
19739186G3252円筒型95000
2,330
2,298
2,528(税込)
8日以内出荷
19739195G3253円筒型88000
2,330
2,298
2,528(税込)
6日以内出荷
返品不可
19739204G3254円筒型72000
2,330
2,298
2,528(税込)
6日以内出荷
返品不可
19739213G3255円筒型62400
2,310
2,298
2,528(税込)
6日以内出荷
返品不可
19739222G3256円筒型45600
2,310
2,298
2,528(税込)
6日以内出荷
返品不可
19739238G3257円筒型36000
2,310
2,298
2,528(税込)
8日以内出荷
返品不可
19739396G3521三角型30000
4,000
3,998
4,398(税込)
6日以内出荷
返品不可
19739405G3522円筒型30000
3,190
2,998
3,298(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-03-28
用途: 試作時のトリミング

入手が容易なWA砥石を使っていましたが、硬いワークでは砥石が負けて作業がはかどりませんでした。 GCの軸付き砥石があるのを知って使ったところ快適に作業が進みました。 少々お高いですがこれは良い砥石と感じました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

軸付砥石の特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/484/
2023-03-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ゴム砥石の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/483/
2023-03-09

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする