機械研削用軸付砥石(インターナル研削用)

機械研削用軸付砥石(インターナル研削用) - リューター(日本精密機械工作)機械研削用軸付砥石(インターナル研削用) - リューター(日本精密機械工作)機械研削用軸付砥石(インターナル研削用) - リューター(日本精密機械工作)機械研削用軸付砥石(インターナル研削用) - リューター(日本精密機械工作)機械研削用軸付砥石(インターナル研削用) - リューター(日本精密機械工作)機械研削用軸付砥石(インターナル研削用) - リューター(日本精密機械工作)

砥粒を厳選し耐久性に優れています。

用途小径穴の内研用に。合金鋼、工具鋼、炭素鋼、ステンレス鋼、一般鋼材の研削、研磨用適合材合金鋼、工具鋼、炭素鋼、ステンレス鋼、一般鋼材粒度#320形状円筒型砥材WA赤結合剤V(ビトリファイド)結合度P最高使用回転数(min-1[r.p.m])105000内容量1パック(5本)
注意
※振れ精度をおさえた高品質砥石ですのでジグ研削盤やh4スピンドルなどに取り付けてご使用ください。
※安全のため突出し長さに注意し最高回転数以下でご使用ください。
※安全のため、保護メガネをご使用ください。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19739414G4310105000
7,830
7,598
8,358(税込)
6日以内出荷
返品不可
19739423G4312105000
7,830
7,598
8,358(税込)
6日以内出荷
返品不可
19739432G4315105000
7,290
6,998
7,698(税込)
6日以内出荷
返品不可
19739448G4317105000
7,290
6,998
7,698(税込)
6日以内出荷
返品不可
19739457G4320105000
7,290
6,998
7,698(税込)
6日以内出荷
返品不可
19739466G4325105000
7,290
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

軸付砥石の特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/484/
2023-03-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ゴム砥石の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/483/
2023-03-09

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする