曜日別特売

軸付砥石 軸径6mm

軸付砥石 軸径6mm - リューター(日本精密機械工作)軸付砥石 軸径6mm - リューター(日本精密機械工作)軸付砥石 軸径6mm - リューター(日本精密機械工作)軸付砥石 軸径6mm - リューター(日本精密機械工作)軸付砥石 軸径6mm - リューター(日本精密機械工作)軸付砥石 軸径6mm - リューター(日本精密機械工作)軸付砥石 軸径6mm - リューター(日本精密機械工作)軸付砥石 軸径6mm - リューター(日本精密機械工作)

材質と品質を厳選しましたので切れ味、耐久性に優れた砥石です。
使い易い形状と寸法を選びましたので作業に合わせて各種リューター電動工具でご使用下さい。

用途合金鋼、工具鋼、炭素鋼、ステンレス鋼材、一般鋼材(一般研削ハンドグラインダー用)適合材合金鋼、工具鋼、炭素鋼、ステンレス鋼材、一般鋼材内容量1パック(5本)
注意
※安全のため突出し長さに注意し最高回転数以下でご使用ください。
※安全のため、保護メガネをご使用ください。
40件中 140各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
粒度
形状
砥材
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19739597G6111#60円筒型WA赤104000
2,100
1,998
2,198(税込)
当日出荷
19739606G6112#60円筒型WA赤90000
2,100
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
19739615G6113#60円筒型WA赤68000
2,100
1,998
2,198(税込)
8日以内出荷
返品不可
19739624G6114#60円筒型WA赤59000
2,100
1,998
2,198(税込)
6日以内出荷
返品不可
19739633G6115#60円筒型WA赤33600
2,100
1,998
2,198(税込)
8日以内出荷
返品不可
19739642G6116#60円筒型WA赤28800
2,100
1,998
2,198(税込)
8日以内出荷
返品不可
19739658G6117#60円筒型WA赤38200
2,100
1,998
2,198(税込)
6日以内出荷
返品不可
19739667G6118#60円筒型WA赤25600
2,100
1,998
2,198(税込)
翌日出荷
19739676G6211#60円筒型WA白68000
2,100
1,998
2,198(税込)
6日以内出荷
返品不可
19739685G6212#46円筒型WA白33600
2,100
1,998
2,198(税込)
6日以内出荷
返品不可
19739694G6213#46円筒型WA白42400
2,100
1,998
2,198(税込)
6日以内出荷
返品不可
19739703G6214#46円筒型WA白25600
2,100
1,998
2,198(税込)
6日以内出荷
返品不可
19739773G6411#60円筒型WA赤44800
2,870
2,698
2,968(税込)
6日以内出荷
返品不可
19739782G6412#60円筒型WA赤25600
2,870
2,698
2,968(税込)
6日以内出荷
返品不可
19739798G6421#60円筒型WA赤47000
2,470
2,298
2,528(税込)
6日以内出荷
返品不可
19739807G6431#60円筒型WA赤50200
2,880
2,698
2,968(税込)
6日以内出荷
返品不可
19739816G6432#60円筒型WA赤35800
3,510
3,298
3,628(税込)
6日以内出荷
返品不可
19739825G6441#60円筒型WA赤59700
2,880
2,698
2,968(税込)
6日以内出荷
返品不可
19739834G6442#60円筒型WA赤44700
2,880
2,698
2,968(税込)
6日以内出荷
返品不可
19739843G6451#60円筒型WA赤55200
2,880
2,698
2,968(税込)
6日以内出荷
返品不可
19739852G6461#60円筒型WA赤38200
2,470
2,298
2,528(税込)
6日以内出荷
返品不可
19739868G6471#60円筒型WA赤38200
2,470
2,298
2,528(税込)
6日以内出荷
返品不可
19739877G6481#60円筒型WA赤29800
3,510
3,298
3,628(税込)
6日以内出荷
返品不可
19740044G6611#60円筒型WA薄ピンク55200
2,030
1,898
2,088(税込)
6日以内出荷
返品不可
19740053G6612#60円筒型WA薄ピンク45000
2,050
1,898
2,088(税込)
6日以内出荷
返品不可
19740062G6613#60円筒型WA薄ピンク47000
2,500
2,298
2,528(税込)
6日以内出荷
返品不可
19740078G6614#60円筒型WA薄ピンク50200
2,830
2,798
3,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
19740087G6615#60円筒型WA薄ピンク40000
2,500
2,298
2,528(税込)
3日以内出荷
19740096G6621#60円筒型WA薄ピンク42400
2,050
1,898
2,088(税込)
6日以内出荷
返品不可
19740114G6624#60円筒型WA薄ピンク40000
4,300
4,298
4,728(税込)
8日以内出荷
19740123G6625#60円筒型WA薄ピンク38000
4,300
3,998
4,398(税込)
6日以内出荷
返品不可
53856925G6631#60円筒型PWピンク70000
2,240
2,198
2,418(税込)
当日出荷
53856934G6632#60円筒型PWピンク30000
2,440
2,398
2,638(税込)
3日以内出荷
返品不可
53856943G6633#60円筒型PWピンク30000
2,530
2,398
2,638(税込)
3日以内出荷
返品不可
53856959G6634#60平型PWピンク25000
2,530
2,398
2,638(税込)
8日以内出荷
返品不可
53856968G6635#60傘型PWピンク35000
3,100
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
53856977G6636#60砲弾型PWピンク25000
2,970
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
返品不可
53856995G6638#60三角型PWピンク35000
4,480
4,398
4,838(税込)
3日以内出荷
返品不可
53857004G6639#60球型PWピンク50000
2,530
2,498
2,748(税込)
翌々日出荷
返品不可
53856986G6637#60トンガリ型PWピンク45000
2,870
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

軸付砥石の特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/484/
2023-03-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ゴム砥石の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/483/
2023-03-09

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする