リューター(日本精密機械工作)
軸付砥石 軸径6mm
材質と品質を厳選しましたので切れ味、耐久性に優れた砥石です。
使い易い形状と寸法を選びましたので作業に合わせて各種リューター電動工具でご使用下さい。
用途
一般鋼材、鋳物、鋳鋼、鋳造物、炭素鋼(生材)(一般研削ハンドグラインダー用)
砥材
Aブルー
結合剤
V(ビトリファイド)
適合材
一般鋼材、鋳物、鋳鋼、鋳造物、炭素鋼(生材)
結合度
P
内容量
1パック(5本)
注意
※安全のため突出し長さに注意し最高回転数以下でご使用ください。
※安全のため、保護メガネをご使用ください。
全10種類を絞り込む
粒度
#36
#46
#60
形状
傘型
円筒型
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
選択してください
12800
25600
28800
33600
35800
44800
47000
59000
68000
10種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
粒度
形状
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19739712
G6311
#60
円筒型
68000
¥
2,100
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
6日以内出荷
返品不可
19739728
G6312
#46
円筒型
59000
¥
2,100
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
6日以内出荷
返品不可
19739737
G6313
#36
円筒型
33600
¥
2,100
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
返品不可
19739746
G6314
#36
円筒型
28800
¥
2,100
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
返品不可
19739755
G6315
#36
円筒型
25600
¥
2,100
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
6日以内出荷
返品不可
19739764
G6317
#36
円筒型
12800
¥
3,510
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
8日以内出荷
返品不可
19739886
G6511
#60
傘型
44800
¥
2,870
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
6日以内出荷
返品不可
19739895
G6512
#60
傘型
35800
¥
2,870
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
6日以内出荷
返品不可
19739904
G6521
#60
円筒型
35800
¥
3,510
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
6日以内出荷
返品不可
19739913
G6531
#60
円筒型
47000
¥
2,470
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください