軸付砥石 軸径6mm

軸付砥石 軸径6mm - リューター(日本精密機械工作)軸付砥石 軸径6mm - リューター(日本精密機械工作)軸付砥石 軸径6mm - リューター(日本精密機械工作)軸付砥石 軸径6mm - リューター(日本精密機械工作)軸付砥石 軸径6mm - リューター(日本精密機械工作)軸付砥石 軸径6mm - リューター(日本精密機械工作)

材質と品質を厳選しましたので切れ味、耐久性に優れた砥石です。
使い易い形状と寸法を選びましたので作業に合わせて各種リューター電動工具でご使用下さい。

用途一般鋼材、鋳物およびステンレス鋼の主に粗研削材(一般研削ハンドグライダー用)粒度#36適合材一般鋼材、鋳物およびステンレス鋼砥材A黒内容量1パック(5本)
注意
※安全のため突出し長さに注意し最高回転数以下でご使用ください。
※安全のため、保護メガネをご使用ください。
全6種類を絞り込む
形状
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
6種類すべて表示中
注文コード
品番
形状
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19739983G6551円筒型55200
2,050
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
19739992G6552円筒型42400
2,550
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
返品不可
19740008G6553円筒型25600
2,340
2,298
2,528(税込)
6日以内出荷
返品不可
19740017G6554平型29800
2,370
2,298
2,528(税込)
6日以内出荷
返品不可
19740026G6555三角型35800
4,150
3,998
4,398(税込)
6日以内出荷
返品不可
19740035G6556傘型35800
3,090
2,998
3,298(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

軸付砥石の特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/484/
2023-03-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ゴム砥石の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/483/
2023-03-09

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする