リューター(日本精密機械工作)
カーボランダムホイール(緑)
材質と品質を厳選しましたので、切れ味・耐久性に優れています。
使い易い形状と寸法を選びましたので作業に合わせて各種リューター電動工具でご使用下さい。
用途
金属・非金属・ガラス・陶磁器の研削
適合材
金属・非金属・ガラス・陶磁器
粒度
#120
砥材
GC
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
15000
内容量
1パック(10枚)
注意
※安全のため突出し長さに注意し最高回転数以下でご使用ください。
※安全のため、保護メガネをご使用ください。
※マンドレールをご使用ください。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19740324
G7321
15000
¥
2,730
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月1日
19740333
G7322
15000
¥
2,730
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
翌日出荷
19740342
G7331
15000
¥
2,730
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
6日以内出荷
返品不可
19740358
G7332
15000
¥
2,730
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください