曜日別特売

カッティングディスク

カッティングディスク - リューター(日本精密機械工作)カッティングディスク - リューター(日本精密機械工作)カッティングディスク - リューター(日本精密機械工作)カッティングディスク - リューター(日本精密機械工作)
(3件のレビュー)

材質と品質を厳選しましたので、切れ味・耐久性に優れています。
使い易い形状と寸法を選びましたので作業に合わせて各種リューター電動工具でご使用下さい。

用途金属・非金属・ガラス・陶磁器の研削適合材金属・非金属・ガラス・陶磁器内容量1パック(10枚)
注意
※安全のため突出し長さに注意し最高回転数以下でご使用ください。
※安全のため、保護メガネをご使用ください。
※マンドレールをご使用ください。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径(Φmm)
粒度
砥材
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
厚さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19740385G741125#100A150000.7
590
569
626(税込)
当日出荷
19740394G7421-#100A15000-
1,340
1,298
1,428(税込)
当日出荷
53857318G743145#100A60001
7,780
7,598
8,358(税込)
8日以内出荷
返品不可
19740403G7511-#180C15000-
2,560
取扱い終了
19740412G7512-#180C15000-
3,740
取扱い終了
19740428G7513-#180C15000-
4,130
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-14
用途: 配管工事
教育・研究機関

1~2㎜のパイプを3本カットするのに使用したが2枚割れた。かなり気を付けないと割れやすいがパイプが潰れずカット出来た。

対象商品 : 19740385
2020-12-08
用途: ダイキャストの切断
サービス業

電着ダイヤのディスクがボロボロになったのでこちらを。薄いので切断ロスが少ないのはありがたいです。ぶれると割れるので手持ちのリューターなどでは注意が必要です。

1が参考にしています
対象商品 : 19740403
2022-10-29
用途: カーボンの切断

マンドレルに取り付けようと親指と人差し指で摘まんだ瞬間に割れました。ここまで割れ易いとは思いませんでした。どう扱えば良いか?思案中です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

軸付砥石の特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/484/
2023-03-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ゴム砥石の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/483/
2023-03-09

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする