曜日別特売

軸付シリコンゴム砥石

軸付シリコンゴム砥石 - リューター(日本精密機械工作)軸付シリコンゴム砥石 - リューター(日本精密機械工作)軸付シリコンゴム砥石 - リューター(日本精密機械工作)軸付シリコンゴム砥石 - リューター(日本精密機械工作)軸付シリコンゴム砥石 - リューター(日本精密機械工作)軸付シリコンゴム砥石 - リューター(日本精密機械工作)軸付シリコンゴム砥石 - リューター(日本精密機械工作)軸付シリコンゴム砥石 - リューター(日本精密機械工作)
(1件のレビュー)

特殊なシリコンフィラーを使用しているため研磨力、耐久性に優れています。
使い易い形状と寸法を選びましたので作業に合わせて各種リューター電動工具でご使用下さい。

用途金合金、銀合金、パラジューム合金、貴金属合金仕上げ用砥材シリコン(GC系)最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000結合剤R(ゴム)適合材金合金、銀合金、パラジューム合金、貴金属合金内容量1パック(5本)
注意
※安全のため突出し長さに注意し最高回転数以下でご使用ください。
※安全のため、保護メガネをご使用ください。
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
粒度
形状
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19740437R1011#320トンガリ型
1,430
1,398
1,538(税込)
当日出荷
19740446R1012#2500トンガリ型
1,430
1,398
1,538(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月17日
19740455R1021#320トンガリ型
1,430
1,398
1,538(税込)
当日出荷
19740464R1022#2500トンガリ型
1,430
1,398
1,538(税込)
当日出荷
19740473R1031#320円盤型
1,430
1,398
1,538(税込)
6日以内出荷
返品不可
19740482R1032#2500円盤型
1,430
1,398
1,538(税込)
翌々日出荷
返品不可
19740498R1041#320円盤型
1,430
1,398
1,538(税込)
翌日出荷
返品不可
19740507R1042#2500円盤型
1,430
1,398
1,538(税込)
6日以内出荷
返品不可
19740516R1051#320平型
1,430
1,398
1,538(税込)
翌日出荷
19740525R1052#2500平型
1,430
1,398
1,538(税込)
3日以内出荷
19740534R1061#320平型
1,430
1,398
1,538(税込)
翌々日出荷
返品不可
19740543R1062#2500平型
1,430
1,398
1,538(税込)
6日以内出荷
返品不可
19740552R1071#320円盤型
1,430
1,398
1,538(税込)
翌々日出荷
返品不可
19740568R1072#2500円盤型
1,430
1,398
1,538(税込)
6日以内出荷
返品不可
19740577R1081#320逆台形型
1,430
1,398
1,538(税込)
3日以内出荷
19740586R1082#2500逆台形型
1,430
1,398
1,538(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19740464
2020-06-22
用途: 歯の噛み合わせ調整に
不動産業

歯の噛み合わせ調整が微妙すぎて10ミクロン単位で調整してもらったりしているのだが どうもピンとこないので自分でやることにした
とりあえずこのビットはいつも持ち歩いていて頭が痛くなったりして歯が当たるところがあればこれで軽く5~6回こすると治ったりするので重宝してる
非常にニッチな需要ではあるんが 品番が荒すぎるのでもっと一万番2万番6万とかの非常に細いゴム練り込みルーターが欲しい( ダイアモンドペーストも持ってはいるがそれだと飛び散りが激しいので)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

軸付砥石の特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/484/
2023-03-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ゴム砥石の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/483/
2023-03-09

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする