リューター(日本精密機械工作)
軸付シリコンゴム砥石
特殊なシリコンフィラーを使用しているため研磨力、耐久性に優れています。
使い易い形状と寸法を選びましたので作業に合わせて各種リューター電動工具でご使用下さい。
用途
硬質合金鋼、工具鋼、炭素鋼、ステンレス鋼、一般鋼材の仕上げ用
適合材
硬質合金鋼、工具鋼、炭素鋼、ステンレス鋼、一般鋼材
砥材
シリコン(WA系)
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
20000
結合剤
R(ゴム)
内容量
1パック(5本)
注意
※安全のため突出し長さに注意し最高回転数以下でご使用ください。
※安全のため、保護メガネをご使用ください。
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
粒度
形状
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19740595
R1111
#180
トンガリ型
黒
¥
1,430
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
19740604
R1112
#320
トンガリ型
ワイン
¥
1,430
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
19740613
R1121
#180
トンガリ型
黒
¥
1,430
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
8日以内出荷
返品不可
19740622
R1122
#320
トンガリ型
ワイン
¥
1,430
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
翌日出荷
返品不可
19740638
R1131
#180
砲弾型
黒
¥
2,320
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
8日以内出荷
返品不可
19740647
R1132
#320
砲弾型
ワイン
¥
2,320
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
8日以内出荷
返品不可
19740656
R1141
#180
円盤型
黒
¥
1,430
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
6日以内出荷
返品不可
19740665
R1142
#320
円盤型
ワイン
¥
1,430
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
6日以内出荷
返品不可
19740674
R1161
#180
円盤型
黒
¥
1,430
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
6日以内出荷
返品不可
19740683
R1162
#320
円盤型
ワイン
¥
1,430
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
翌日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください