リューター(日本精密機械工作)
円筒ゴム砥石
特殊なシリコンフィラーを使用しているため研磨力、耐久性に優れています。
使い易い形状と寸法を選びましたので作業に合わせて各種リューター電動工具でご使用下さい。
用途
硬質合金鋼、工具鋼、炭素鋼、ステンレス鋼、一般鋼材
粒度
#320
適合材
硬質合金鋼、工具鋼、炭素鋼、ステンレス鋼、一般鋼材
形状
円筒型
色
ワイン
砥材
シリコン(WA系)
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
15000
結合剤
R(ゴム)
内容量
1パック(10個)
注意
※安全のため突出し長さに注意し最高回転数以下でご使用ください。
※安全のため、保護メガネをご使用ください。
※ネジ込みマンドレールをご使用ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19740708
R1192
¥
1,790
¥
1,788
¥
1,967
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください