リューター(日本精密機械工作)
軸付セラミックゴム砥石 非金属研磨用
特殊なセラミックフィラーを使用しているため研削力、研磨力が優れています。
従来のゴム砥石に比べ目づまりがなく、耐久性があります。
用途
超硬合金、難削材、陶磁器、石材、宝石、ガラス銭物、プラスチック、木材の研磨用
適合材
超硬合金、難削材、陶磁器、石材、宝石、ガラス銭物、プラスチック、木材
形状
円筒型
砥材
セラミック(GC系)
結合剤
R(ゴム)
注意
※安全のため突出し長さに注意し最高回転数以下でご使用ください。
※安全のため、保護メガネをご使用ください。
バスケットに入れる
45
件中 1~45件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
粒度
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19741137
R2211
1パック(10本)
#80
30000
淡赤
¥
2,860
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
19741146
R2212
1パック(10本)
#120
30000
淡青
¥
2,860
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
6日以内出荷
返品不可
19741155
R2213
1パック(10本)
#180
30000
淡黄
¥
2,860
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
6日以内出荷
返品不可
19741164
R2214
1パック(10本)
#220
30000
淡緑
¥
2,860
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
6日以内出荷
返品不可
19741173
R2215
1パック(10本)
#320
30000
淡藍
¥
3,220
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
6日以内出荷
返品不可
19741182
R2216
1パック(10本)
#500
30000
淡茶
¥
3,220
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
翌日出荷
19741198
R2221
1パック(10本)
#80
30000
淡赤
¥
2,860
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌日出荷
19741207
R2222
1パック(10本)
#120
30000
淡青
¥
2,860
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
6日以内出荷
返品不可
19741216
R2224
1パック(10本)
#220
30000
淡緑
¥
2,860
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌日出荷
19741225
R2225
1パック(10本)
#320
30000
淡藍
¥
3,220
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
3日以内出荷
返品不可
19741234
R2226
1パック(10本)
#500
30000
淡茶
¥
3,220
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
3日以内出荷
返品不可
19741243
R2231
1パック(10本)
#80
24000
淡赤
¥
3,220
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
6日以内出荷
返品不可
19741252
R2232
1パック(10本)
#120
24000
淡青
¥
3,220
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
6日以内出荷
返品不可
19741268
R2233
1パック(10本)
#180
24000
淡黄
¥
3,220
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
6日以内出荷
返品不可
19741277
R2234
1パック(10本)
#220
24000
淡緑
¥
3,220
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
6日以内出荷
返品不可
19741286
R2235
1パック(10本)
#320
24000
淡藍
¥
3,580
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
6日以内出荷
返品不可
19741295
R2236
1パック(10本)
#500
24000
淡茶
¥
3,580
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
6日以内出荷
返品不可
19741304
R2241
1パック(10本)
#80
20000
淡赤
¥
3,220
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
翌日出荷
返品不可
19741313
R2242
1パック(10本)
#120
20000
淡青
¥
3,220
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
翌日出荷
19741322
R2243
1パック(10本)
#180
20000
淡黄
¥
3,220
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
6日以内出荷
返品不可
19741338
R2244
1パック(10本)
#220
20000
淡緑
¥
3,220
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
6日以内出荷
返品不可
19741347
R2245
1パック(10本)
#320
20000
淡藍
¥
3,580
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
6日以内出荷
返品不可
19741356
R2246
1パック(10本)
#500
20000
淡茶
¥
3,580
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
6日以内出荷
返品不可
19741365
R2251
1パック(10本)
#80
15000
淡赤
¥
3,700
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
6日以内出荷
返品不可
19741374
R2252
1パック(10本)
#120
15000
淡青
¥
3,700
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
翌日出荷
19741383
R2253
1パック(10本)
#180
15000
淡黄
¥
3,700
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
6日以内出荷
返品不可
19741392
R2254
1パック(10本)
#220
15000
淡緑
¥
3,700
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
6日以内出荷
返品不可
19741408
R2255
1パック(10本)
#320
15000
淡藍
¥
4,050
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
6日以内出荷
返品不可
19741417
R2256
1パック(10本)
#500
15000
淡茶
¥
4,050
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
6日以内出荷
返品不可
19741426
R2261
1パック(10本)
#80
15000
淡赤
¥
4,120
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
6日以内出荷
返品不可
19741435
R2262
1パック(10本)
#120
15000
淡青
¥
4,120
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
6日以内出荷
返品不可
19741444
R2264
1パック(10本)
#220
15000
淡緑
¥
4,120
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
6日以内出荷
返品不可
19741453
R2265
1パック(10本)
#320
15000
淡藍
¥
4,460
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
6日以内出荷
返品不可
19741462
R2266
1パック(10本)
#500
15000
淡茶
¥
4,460
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
6日以内出荷
返品不可
19741593
R2271
1パック(5本)
#80
15000
淡赤
¥
3,470
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
6日以内出荷
返品不可
19741602
R2272
1パック(5本)
#120
15000
淡青
¥
3,470
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
6日以内出荷
返品不可
19741618
R2273
1パック(5本)
#180
15000
淡黄
¥
3,470
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
6日以内出荷
返品不可
19741627
R2274
1パック(5本)
#220
15000
淡緑
¥
3,470
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
6日以内出荷
返品不可
19741636
R2275
1パック(5本)
#320
15000
淡藍
¥
3,800
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
6日以内出荷
返品不可
19741645
R2276
1パック(5本)
#500
15000
淡茶
¥
3,800
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
6日以内出荷
返品不可
19741654
R2281
1パック(5本)
#80
15000
淡赤
¥
4,300
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
6日以内出荷
返品不可
19741663
R2282
1パック(5本)
#120
15000
淡青
¥
4,300
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
6日以内出荷
返品不可
19741672
R2284
1パック(5本)
#220
15000
淡緑
¥
4,300
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
6日以内出荷
返品不可
19741688
R2285
1パック(5本)
#320
15000
淡藍
¥
4,700
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
3日以内出荷
19741697
R2286
1パック(5本)
#500
15000
淡茶
¥
4,700
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください