リューター(日本精密機械工作)
軸付ゴム砥石(ラビン)
独自に開発した弾性結合材により、ソフトな感触と騒音、ほこりが少ないのが特長です。
被加工物へのなじみがなく、目づまりを起さず、目の揃った光沢のある仕上げ面が得られます。
用途
一般鋼材、ステンレス、焼入鋼の研削、研磨用に
砥材
WA(白色アルミナ)
結合剤
R(ゴム)
適合材
一般鋼材、ステンレス、焼入鋼
注意
※安全のため突出し長さに注意し最高回転数以下でご使用ください。
※安全のため、保護メガネをご使用ください。
バスケットに入れる
36
件中 1~36件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
軸径(Φmm)
砥石径(Φmm)
砥石長(mm)
軸長(mm)
粒度
形状
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19741995
R4311
1パック(10本)
3
4
13
30
#80
円筒型
¥
2,310
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
翌日出荷
19742004
R4312
1パック(10本)
3
4
13
30
#120
円筒型
¥
2,310
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
8日以内出荷
19742013
R4313
1パック(10本)
3
4
13
30
#180
円筒型
¥
2,310
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
翌日出荷
返品不可
19742022
R4314
1パック(10本)
3
4
13
30
#220
円筒型
¥
2,310
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
8日以内出荷
19742038
R4321
1パック(10本)
3
6
17
30
#80
円筒型
¥
2,530
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
8日以内出荷
返品不可
19742047
R4322
1パック(10本)
3
6
17
30
#120
円筒型
¥
2,530
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
8日以内出荷
返品不可
19742056
R4323
1パック(10本)
3
6
17
30
#180
円筒型
¥
2,530
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌日出荷
19742065
R4324
1パック(10本)
3
6
17
30
#220
円筒型
¥
2,530
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
8日以内出荷
19742074
R4331
1パック(10本)
3
8
20
30
#80
円筒型
¥
2,640
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
8日以内出荷
返品不可
19742083
R4332
1パック(10本)
3
8
20
30
#120
円筒型
¥
2,640
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
8日以内出荷
返品不可
19742092
R4333
1パック(10本)
3
8
20
30
#180
円筒型
¥
2,640
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
6日以内出荷
返品不可
19742108
R4334
1パック(10本)
3
8
20
30
#220
円筒型
¥
2,640
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
6日以内出荷
返品不可
19742117
R4341
1パック(10本)
3
10
20
30
#80
円筒型
¥
2,800
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
8日以内出荷
返品不可
19742126
R4342
1パック(10本)
3
10
20
30
#120
円筒型
¥
2,800
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
8日以内出荷
19742135
R4343
1パック(10本)
3
10
20
30
#180
円筒型
¥
2,800
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌日出荷
19742144
R4344
1パック(10本)
3
10
20
30
#220
円筒型
¥
2,800
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
8日以内出荷
19742153
R4351
1パック(10本)
3
13
20
30
#80
円筒型
¥
2,990
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
翌日出荷
19742162
R4353
1パック(10本)
3
13
20
30
#180
円筒型
¥
3,030
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
翌日出荷
19742178
R4352
1パック(10本)
3
13
20
30
#120
円筒型
¥
2,990
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
6日以内出荷
返品不可
19742187
R4354
1パック(10本)
3
13
20
30
#220
円筒型
¥
3,030
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
翌日出荷
19742196
R4361
1パック(10本)
3
15
17
30
#80
円筒型
¥
4,110
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
8日以内出荷
返品不可
19742205
R4362
1パック(10本)
3
15
17
30
#120
円筒型
¥
4,110
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
8日以内出荷
返品不可
19742214
R4363
1パック(10本)
3
15
17
30
#180
円筒型
¥
4,110
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌日出荷
19742223
R4364
1パック(10本)
3
15
17
30
#220
円筒型
¥
4,110
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
6日以内出荷
返品不可
19742232
R4411
1パック(10本)
3
6
17
30
#80
砲弾型
¥
4,110
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
6日以内出荷
返品不可
19742248
R4412
1パック(10本)
3
6
17
30
#120
砲弾型
¥
4,110
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌日出荷
19742257
R4413
1パック(10本)
3
6
17
30
#220
砲弾型
¥
4,110
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌日出荷
19742266
R4421
1パック(10本)
3
10
20
30
#80
砲弾型
¥
4,320
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌日出荷
19742275
R4422
1パック(10本)
3
10
20
30
#120
砲弾型
¥
4,320
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
6日以内出荷
返品不可
19742284
R4423
1パック(10本)
3
10
20
30
#220
砲弾型
¥
4,320
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
6日以内出荷
返品不可
19742354
R4611
1パック(5本)
6
20
25
35
#80
円筒型
¥
2,490
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
6日以内出荷
返品不可
19742363
R4612
1パック(5本)
6
20
25
35
#120
円筒型
¥
2,490
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
7日以内出荷
返品不可
19742372
R4613
1パック(5本)
6
20
25
35
#220
円筒型
¥
2,490
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
6日以内出荷
返品不可
19742388
R4621
1パック(5本)
6
25
25
35
#80
円筒型
¥
3,260
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
翌々日出荷
返品不可
19742397
R4622
1パック(5本)
6
25
25
35
#120
円筒型
¥
3,260
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
6日以内出荷
返品不可
19742406
R4623
1パック(5本)
6
25
25
35
#220
円筒型
¥
3,260
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください