軸付ゴム砥石

軸付ゴム砥石 - リューター(日本精密機械工作)軸付ゴム砥石 - リューター(日本精密機械工作)

独自に開発した弾性結合材により、ソフトな感触と騒音、ほこりが少ないのが特長です。
被加工物へのなじみがなく、目づまりを起さず、目の揃った光沢のある仕上げ面が得られます。
研削力に優れたラビンタイプと型もちの良いハードタイプがあります

粒度#120全長(mm)45最高使用回転数(min-1[r.p.m])30000結合剤R(ゴム)内容量1パック(10本)
注意
※安全のため突出し長さに注意し最高回転数以下でご使用ください。
※安全のため、保護メガネをご使用ください。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
砥石径(Φmm)
タイプ
砥材
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19742293R45066ラビンWA(白色アルミナ)
3,860
3,798
4,178(税込)
8日以内出荷
19742302R45088ラビンWA(白色アルミナ)
3,920
3,798
4,178(税込)
翌日出荷
19742318R451010ラビンWA(白色アルミナ)
3,960
3,898
4,288(税込)
8日以内出荷
19742327R45566ハードA(かっ色アルミナ)
3,860
3,798
4,178(税込)
当日出荷
19742336R45588ハードA(かっ色アルミナ)
3,920
3,798
4,178(税込)
当日出荷
19742345R456010ハードA(かっ色アルミナ)
3,960
3,898
4,288(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

軸付砥石の特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/484/
2023-03-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ゴム砥石の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/483/
2023-03-09

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする