曜日別特売

ロングシャンク軸付ゴム砥石(ラビン)

ロングシャンク軸付ゴム砥石(ラビン) - リューター(日本精密機械工作)ロングシャンク軸付ゴム砥石(ラビン) - リューター(日本精密機械工作)ロングシャンク軸付ゴム砥石(ラビン) - リューター(日本精密機械工作)ロングシャンク軸付ゴム砥石(ラビン) - リューター(日本精密機械工作)
(1件のレビュー)

弾性砥石
独自に開発した弾性結合材により、ソフトな感触と騒音、ほこりが少ないのが特長です。
被加工物へのなじみがなく、目づまりを起さず、目の揃った光沢のある仕上げ面が得られます。

用途一般鋼材、ステンレス、焼入鋼の研削、研磨用に軸径(Φmm)3形状円筒型砥材WA(白色アルミナ)軸長(mm)80結合剤R(ゴム)適合材一般鋼材、ステンレス、焼入鋼内容量1パック(5本)
注意
※安全のため突出し長さに注意し最高回転数以下でご使用ください。
※安全のため、保護メガネをご使用ください。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
砥石径(Φmm)
砥石長(mm)
粒度
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19742415R4811414#8010000
2,600
2,598
2,858(税込)
8日以内出荷
返品不可
19742424R4812414#18010000
2,600
2,598
2,858(税込)
8日以内出荷
返品不可
19742433R4821620#806000
2,600
2,598
2,858(税込)
当日出荷
19742442R4822620#1806000
2,600
2,598
2,858(税込)
8日以内出荷
19742458R4831820#805000
2,600
2,598
2,858(税込)
8日以内出荷
返品不可
19742467R4832820#1805000
2,600
2,598
2,858(税込)
8日以内出荷
返品不可
19742476R48411020#804500
2,600
2,598
2,858(税込)
当日出荷
19742485R48421020#1804500
2,600
2,598
2,858(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19742433
2022-07-08
用途: 自動車シャーシの錆び取り補修
有限会社テラダプロジェクト卸売・小売業

通常の軸付き砥石だと、届かない箇所や奥まった部分の錆び取りに使用しました。長い分、軸ブレが大きくなるので、その点の注意は必要でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

軸付砥石の特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/484/
2023-03-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ゴム砥石の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/483/
2023-03-09

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする