リューター(日本精密機械工作)
ホイール型シリコンゴム砥石
弾性砥石
ホイール型シリコンゴム砥石
シリコン、セラミック、グリーンカーボン等の砥粒と特殊な弾性結合材により製作した高品質、高精度品を揃えました。
用途
硬質合金鋼、工具鋼、炭素鋼、ステンレス鋼、一般鋼材などの仕上げ研磨用
適合材
硬質合金鋼、工具鋼、炭素鋼、ステンレス鋼、一般鋼材など
形状
平型
砥材
シリコン(WA系)
結合剤
R(ゴム)
穴径(Φmm)
1.8
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
15000
砥石径(Φmm)
22
注意
※安全のため突出し長さに注意し最高回転数以下でご使用ください。
※安全のため、保護メガネをご使用ください。
※マンドレールをご使用ください。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
砥石径(Φmm)
粒度
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
厚さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19742494
R5111
1パック(10本)
22
#180
15000
1.6
¥
1,830
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌日出荷
返品不可
19742503
R5112
1パック(10個)
22
#320
15000
1.6
¥
1,830
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
19742512
R5121
1パック(10本)
22
#180
15000
3.2
¥
1,830
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
8日以内出荷
返品不可
19742528
R5122
1パック(10本)
22
#320
15000
3.2
¥
1,830
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください